{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rakto dydžio elementas | metrais | |
| Raktų plotis s | 10 mm | |
| Kampo dydis e | 11,05 mm | |
| Bendras aukštis h | 9 mm | |
| Sriegio dydis d | M6 | |
| Kairinis sriegis | ne | |
| Paviršius | pagerintos kokybės | |
| Produkto rūšis | šešiabriaunė veržlė | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Medžiaga | plienas | |
| Stiprumo klasė | 10 | |
| Standartas | DIN 6330 |
| Produkto numeris | 375385 M6 | |
| EAN / GTIN | 4020772082369 | |
| Gamintojo numeris | 82362 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |