Şurub tip ştift, filet M × lungime L: M14X80

Cod articol.: 375380 M14X80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

filet M × lungime L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Lungime nominală L 80 mm
Dimensiunea filetului d1 M14
Lungimea filetului b 50 mm
Pasul filetului P 2 mm
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet M
Standard DIN 6379
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 375380 M14X80
EAN / GTIN 4020772084462
Număr producător 84467
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Filet rulat.

Aplicaţie:

Pentru combinarea individuală a şuruburilor pentru canale în T cu piuliţele Cod 375315 – 375330, piuliţele Cod 375385 – 378395 şi şaibele Cod 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8