Şurub tip ştift, filet M × lungime L: M14X125

Cod articol.: 375380 M14X125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

filet M × lungime L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Lungime nominală L 125 mm
Dimensiunea filetului d1 M14
Lungimea filetului b 75 mm
Profil de antrenare Profil de rulare nedefinit
Pasul filetului P 2 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală L2 108 mm
Standard DIN 6379
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 375380 M14X125
EAN / GTIN 4020772084479
Număr producător 84475
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Filet rulat.

Aplicaţie:

Pentru combinarea individuală a şuruburilor pentru canale în T cu piuliţele Cod 375315 – 375330, piuliţele Cod 375385 – 378395 şi şaibele Cod 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8