{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Stiftschraube | |
| Forma capului filetat | Niciun cap de șurub prezent | |
| Cu manşon | nu | |
| Lungime nominală L | 250 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M14 | |
| Lungimea filetului b | 160 mm | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Profil de antrenare | Profil de rulare nedefinit | |
| Pasul filetului P | 2 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Modelul coadăi | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Lungimea totală L2 | 233 mm | |
| Standard | DIN 6379 | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 |
| Cod articol | 375380 M14X250 | |
| EAN / GTIN | 4020772084899 | |
| Număr producător | 84897 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |