Piuliţă plată şlefuită, Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului: 10mm

Cod articol: 375370 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6322B
Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului 10 mm
Pentru şuruburi DIN 84, DIN 912 M4×10
Lungime 20 mm
Înălţime H 8 mm
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Număr producător 71696
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Penele plate sunt utile atunci când un dispozitiv este utilizat la o maşină cu aceeaşi lăţime a canalelor.

Material:

Oţel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.