Pană rectificată, Dimensiunea canalelor b1 utilajului: 14mm

Cod articol.: 375365 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală a canelurii utilajului b1 14 mm
Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului b2 20 mm
Lungimea totală L2 25 mm
Lăţime totală e 20 mm
Înălţimea totală H 10 mm
Tip de fixare alezaj
Pentru dimensiunea şuruburilor M M6×16
Incl. șurub de prindere nu
Cu treaptă da
Lăţime mică a 14 mm
Suprafaţă călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 6322 A
Greutate 28 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375365 14
EAN / GTIN 4020772071578
Număr producător 71571
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Penele se fixează cu şuruburi în perechi în canalele de pană, cu o lăţime de 20 mm ale dispozitivelor. Prin schimbarea penelor, la fiecare dispozitiv se poate lucra cu lăţimi diferite de canale la mai multe maşini.

Material:

Oţel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.

Notă:

Ref. 20 a se vedea Cod 375370.
Forma A ‑ vă rugăm să consultați desenul.