Bazavimo kaladėlė, šlifuota 14 mm

Prekės Nr.: 375365 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322A
Staklių griovelio dydis b1 14 mm
Įtaiso griovelio dydis b2 20 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×16
Ilgis 25 mm
Aukštis H 10 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375365 14
EAN / GTIN 4020772071578
Gamintojo numeris 71571

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

Paskirtis:

Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius. Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.
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
    Staklių griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį