Afgezet T-groefstuk geslepen 14 mm

Artikelnummer: 375365 14
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6322A
Groefmaat b1 van de machine 14 mm
Groefmaat b2 van het apparaat 20 mm
Voor schroeven DIN 84, DIN 912 M6×16
Lengte 25 mm
Hoogte H 10 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375365 14
EAN/GTIN 4020772071578
Nummer fabrikant 71571

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Deze T-groefstukken worden paarsgewijs in de gestandaardiseerde, 20mm brede uitlijngroeven van apparaten geschroefd. Door het wisselen van de T-groefstukken kan telkens met één apparaat op meerdere machines met steeds verschillende groefbreedtes worden gewerkt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Tip:

gr. 20 zie nr. 375370.
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
    Groefmaat b1 van de machine (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen