Şaibă sferică forma C, Pentru filet: M20

Cod articol.: 375350 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune șuruburi M20
Diametru găurire 21 mm
Tip produs Şaibă sferică
Diametru exterior d2 36 mm
Diametru interior min. d1 21 mm
Concentrație s 6,3 mm
Standard DIN 6319 C
Greutate 23 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375350 M20
EAN / GTIN 4020772081782
Număr producător 81786
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).