{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune șuruburi | M16 | |
| Diametru găurire | 17 mm | |
| Tip produs | Şaibă sferică | |
| Diametru exterior d2 | 30 mm | |
| Diametru interior min. d1 | 17 mm | |
| Concentrație s | 5,3 mm | |
| Standard | DIN 6319 C | |
| Greutate | 12 g |
| Cod articol | 375350 M16 | |
| EAN / GTIN | 4020772081775 | |
| Număr producător | 81778 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |