{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr vrtání d1 | 21 mm | |
| Druh produktu | Kulová podložka | |
| Průměr vnější d2 | 36 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 21 mm | |
| Tloušťka s | 6,3 mm | |
| Norma | DIN 6319 C | |
| Hmotnost | 23 g |
| Katalogové číslo | 375350 M20 | |
| EAN / GTIN | 4020772081782 | |
| Číslo výrobce | 81786 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |