{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Distanța de strângere S | 6 mm | |
| Filet M | M16 | |
| Cuplu de strângere șurub max. | 200 Nm | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 40 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 25 mm | |
| Forță de strângere max. F | 40 kN | |
| cu alezaj | da | |
| cu șurub / filet | da | |
| Înălţimea totală H | 45 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 375006 M16 | |
| EAN / GTIN | 4059245237913 | |
| Număr producător | K0932.1645 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |