Mini-crampon haut, Filetage: M16

Réf.: 375006 M16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de serrage S
6 mm
Filetage M
M16
Couple de serrage de la vis max.
200 Nm
Type de produit
etau plaqueur
largeur corps de base B3
40 mm
Hauteur corps de base H3
25 mm
Force de serrage max. F
40 kN
Avec alésage
oui
Avec vis / filetage
oui
Hauteur totale H
45 mm
Matériau
acier pour traitement thermique
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 375006 M16
EAN / GTIN 4059245237913
Réf. fabricant K0932.1645
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Construction particulièrement basse et compacte. Effet de placage grâce à la clavette de guidage oblique.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses sur une plaque de montage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique.