Dispozitiv pentru strângere adâncă sus, Filet: M12

Cod articol.: 375006 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanța de strângere S 5 mm
Filet M M12
Cuplu de strângere șurub max. 90 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos
Lățime corpuri de bază B3 35 mm
Înălțime corp de bază H3 23 mm
Forță de strângere max. F 20 kN
cu alezaj da
cu șurub / filet da
Înălţimea totală H 38 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 375006 M12
EAN / GTIN 4059245237890
Număr producător K0932.1238
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Model extrem de jos şi compact. Efect de tragere în jos datorită penei de ghidare înclinate.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală, în special a pieselor cu înălţime redusă pe o placă de dispozitiv.

Material:

Oţel de îmbunătăţire