Hluboký svěrák vysoký, Závit: M16

Artiklové číslo: 375006 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací zdvih S 6 mm
Závit M M16
Utahovací moment šroubu max. 200 Nm
Druh produktu Stahovací upínač
Šířka základní těleso B3 40 mm
Výška základního tělesa H3 25 mm
Upínací síla max. F 40 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Výška celková H 45 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375006 M16
EAN / GTIN 4059245237913
Číslo výrobce K0932.1645
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

Obzvláště nízká a kompaktní konstrukce. Stahovací efekt šikmým vodicím klínem.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků na upínací desce.

Materiál:

Ocel k zušlechtění