Dispozitiv de aliniere „Herkules”, Cea mai mare înălţime de rezemare: 63mm

Cod articol: 374900 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6460
Cea mai mare înălţime de rezemare 63 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 50 mm
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 0,86 mm
Capacitate de portantă 40 kN
Suprafaţă de bază (lungime) 63 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 63 mm
Tip produs Pană

Identificare și clasificare

Cod articol 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Număr producător 72777
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă; fontă cu grafit nodular şi oţel călit. Suprafeţele rectificate ale penei permit ajustarea pe înălţime sensibilă şi uniformă cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălţime poate fi realizată prin şurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă şi o mişcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicaţie:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe maşini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă Cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.