SWDPL 1212-05 Menghină cu unghi de atac de 45° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele indexabile Trigon pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3730128
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3730128
EAN / GTIN 7291075125603
Număr producător 3730128
L-Număr L24310 11

Descriere

Descriere:

Menghină cu unghi de atac de 45° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele indexabile Trigon pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 55 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WPEB/X 05
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii