SWDPL 1212-05 Držák s úhlem náběhu 45° a šroubovým upínáním pro vyměnitelné břitové destičky Trigon pro použití na soustružnických dlouhotočných automatech

Artiklové číslo: 3730128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3730128
EAN / GTIN 7291075125603
Číslo výrobce 3730128
L-číslo L24310 11

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 55 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.94 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WPEB/X 05
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky