SWDPL 1212-05 Porte-outils avec angle d'attaque à 45°, serrage par vis pour plaquettes Trigone, sur tours automatiques

Réf.: 3730128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3730128
EAN / GTIN 7291075125603
Réf. fabricant 3730128
Article hors catalogue L24310 11

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 55 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.94 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WPEB/X 05..
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Plaquettes