Tvarový upínač, L × B1: 50X50mm

Artiklové číslo: 370089 50X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

L × B1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Formspanner
Upínací zdvih S 0,5 mm
Hloubka zpracování T 15 mm
Průměr otvoru 11,4 mm
Druh produktu Klínový upínač
Délka základního tělesa L3 50 mm
Šířka základní těleso B3 50 mm
Výška základního tělesa H3 63 mm
Maximální krouticí moment 26 Nm
Upínací síla max. F 5,5 kN
S otvorem ano
Šířka celkem B 72 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370089 50X50
EAN / GTIN 2050001962119
Číslo výrobce K1169.50050
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Je možné upnutí 2 obrobků.
  • Maximální upínací rozsah 0,5 mm.

Materiál:

Upínací klíny ze zušlechtěné oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kroužku pro obrábění.