{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Formspanner | |
| Spannweg S | 0,5 mm | |
| Bearbeitungstiefe T | 15 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 11,4 mm | |
| Produktart | Keilspanner | |
| Länge Grundkörper L3 | 50 mm | |
| Breite Grundkörper B3 | 50 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 63 mm | |
| Drehmoment max. | 26 Nm | |
| Spannkraft max. F | 5,5 kN | |
| mit Bohrung | ja | |
| Breite gesamt B | 72 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370089 50X50 | |
| EAN / GTIN | 2050001962119 | |
| Herstellernummer | K1169.50050 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |