Spannhaken mit Bund M12, Typ: 2

Artikel-Nr.: 370071 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Spannhaken mit Bund M12, Typ: 2
empfohlene Klemmhöhe min. H2 min 50 mm
empfohlene Klemmhöhe max. H2 max 65 mm
Gewinde M M12
Produktart Spannhaken
Länge Grundkörper L3 50 mm
Höhe Grundkörper H3 29 mm
Drehmoment max. 45 Nm
Spannkraft max. F 12,6 kN
mit Schraube / Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370071 2
EAN / GTIN 2050001880291
Herstellernummer K0015.12050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.