Cârlig de fixare cu guler M8, Tip: 4

Cod articol.: 370070 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken mit Bund M8, Typ: 4
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 45 mm
Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 55 mm
Filet M M8
Tip produs Cârlig de fixare
Lungime corp de bază L3 20 mm
Înălțime corp de bază H3 14 mm
Cuplu max. 20 Nm
Forță de strângere max. F 7,9 kN
Cu șurub / filet da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370070 4
EAN / GTIN 2050001887719
Număr producător K0015.08120
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.
Cu șurub înecat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.

Adaptat pentru:

Element de înălţare Cod 370077.