Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M4

Artikel-Nr.: 370030 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    36,00 € / 1 Stück
  • ab 8 Stück
    30,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pitbull
Herstellerbezeichnung Pitbull Spannklemme stumpf
Klemmweg S 0,4 mm
Gewinde M M4
Anzugsmoment der Schraube max. 5,6 Nm
Produktart Spannklemme
Breite Grundkörper B3 12,7 mm
Höhe Grundkörper H3 9,9 mm
Spannkraft max. F 6,6 kN
mit Schraube / Gewinde ja
Norm DIN 912
Material Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370030 M4
EAN / GTIN 4046368563302
Herstellernummer X56330
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
  • Sichere, präzise Spannung.
  • Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Stumpfe Kante für allgemeine Arbeiten.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.