Pitbull spännklämma trubbig M4

Art-nr: 370030 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    429,02  SEK / st.
  • Från 8st.
    357,48  SEK / st.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Höjd H2 2,6 mm
Klämbredd 12,7 mm
Klämväg 0,4 mm
max. åtdragningsmoment 5,6 Nm
Spännkraft 6,6 kN
Material Stål
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370030 M4
EAN/GTIN 4046368563302
Tillverkarens nummer 56030

Benämning

Utförande:

  • Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
  • Säker, precis fastspänning.
  • Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Trubbiga kanter för allmänna arbeten.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.