Clemă de fixare pitbull ascuţit, Filet M: M2,5

Cod articol.: 370025 M2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    36,59 € / 1 buc.
  • de la 8 buc.
    30,49 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
h1 3,6 mm
Înălţime H2 1,9 mm
Lăţimea clemei 9,5 mm
Cursa de prindere 0,15 mm
Moment maxim de strângere 1,8 Nm
Forţa de strângere 2,8 kN
Material Oţel
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Identificare și clasificare

Cod articol 370025 M2,5
EAN / GTIN 4046368563005
Număr producător 56000
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Clemă, inclusiv şurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
  • Strângere sigură, precisă.
  • Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puţin proeminente.

Muchie de prindere ascuţită pentru piese brute.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.