• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dispozitiv de fixare cu pană dublă M16

Cod articol: 370011 M16
Reducere
300,76 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16
Lungime L 63,5 mm
Lăţime B 101,6 mm
Înălţime H 50,8 mm
B1 41,28 mm
h1 25,4 mm
B2 20,3 mm
Moment maxim de strângere 74,6 Nm
Forţa de strângere 26,7 kN
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370011 M16
EAN / GTIN 4046368802050
Număr producător 80205

Descriere

Execuţie:

  • Profil din aluminiu cu pană şi şurub din oţel.
  • Bacuri extra late, pentru frezarea conturului piesei.

Avantaj:

  • Fixare cu adaptare la formă şi astfel sigură a pieselor.
  • Fixerea simultană a 2 piese.

Notă:

Pentru formarea dispozitivului de fixare cu pană dublă este necesară placa de blocare.