Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M12

Artiklové číslo: 370011 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Formschluss-Doppelkeilspanner
Závit M M12
Utahovací moment šroubu max. 38,4 Nm
Druh produktu Klínový upínač
Délka základního tělesa L3 47,5 mm
Šířka základní těleso B3 76,2 mm
Výška základního tělesa H3 38,1 mm
Upínací síla max. F 15,58 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál hliník; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370011 M12
EAN / GTIN 4046368801558
Číslo výrobce X80155
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
  • Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

Výhoda:

  • S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
  • Současné upnutí 2 obrobků.

Poznámka:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovací deska.