{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Course de serrage | 19,1 mm | |
| Filetage | M12 | |
| Couple de serrage de la vis max. | 38,4 Nm | |
| Type de produit | coin de serrage | |
| Force de serrage max. | 15,58 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Longueur totale | 47,5 mm | |
| Largeur totale | 76,2 mm | |
| Hauteur totale | 38,1 mm | |
| Matériau | acier; aluminium | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370011 M12 | |
| EAN / GTIN | 4046368801558 | |
| Réf. fabricant | X80155 | |
| Fabricant/personne responsable | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |