Greutate de încercare 367-12, clasa OIML M3, valoare nominală 2 kg, formă de buton, oțel inoxidabil strunjit fin

Cod articol.: 367-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală 2.000 mm
Tip produs Etalon de verificare
Greutate 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 367-12
EAN / GTIN 4045761257306
Număr producător 367-12
L-Număr L40250 102745
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Greutate de verificare 367-12, clasa OIML M3, valoare nominală 2 kg, formă buton, oțel inoxidabil finisat