Peso de prueba 367-12, Clase OIML M3, Valor nominal 2 kg, forma de botón, acero inoxidable torneado

Número de artículo: 367-12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Medida nominal 2.000 mm
Tipo de producto Patrón de control
Peso 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 367-12
EAN / GTIN 4045761257306
Número del fabricante 367-12
Número L L40250 102745
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Peso de prueba 367-12, clase OIML M3, valor nominal 2 kg, forma de botón, acero inoxidable torneado con precisión