Poids spécifique 367-12, Class-OIML M3, Valeur nominale 2 kg, forme bouton, Acier inox finement tourné

Réf.: 367-12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Cote nominale 2 000 mm
Type de produit etalon de contrôle
Poids 2 kg

Identification et classification

Référence article 367-12
EAN / GTIN 4045761257306
Réf. fabricant 367-12
Article hors catalogue L40250 102745
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Poids de contrôle 367-12, classe OIML M3, valeur nominale 2 kg, forme bouton, acier inoxydable finement tourné