Set de cale plan-paralele

Cod articol: 366751
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 9 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 9 pereche
Lăţime 4 mm
Înălţime 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Lungime 160 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366751
EAN / GTIN 4045197559371
Număr producător 366751
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rectificate fin de câte două, duritate 60 HRC. Precizie: Toleranţă de înălţime ±0,01 mm, toleranţă de lăţime ±0,02 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.