Set de cale plan-paralele magnetice, Lungime: 90mm

Cod articol.: 366740 90
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Setați prețul 5 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 5 pereche
Lăţime 2,5 mm
Înălţime 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Lungime 90 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Număr producător 366740 90
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie: Toleranţă pe înălţime ±0,01 mm, toleranţă de lăţime ±0,02 mm .
Duritate: 60 HRC.
Perechi rectificate de precizie.
Reducerea timpului de strângere cu până la 10 %.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Notă:

Suporturi paralele individuale − perechile se livrează de la producător.
Disponbile şi în lungimi de 50, 70, 100 şi 150 mm.