{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii V | 157 l | |
| Dimensiune exterioară L | 800 mm | |
| Dimensiune exterioară l B | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 410 mm | |
| Dimensiune interioară L1 | 750 mm | |
| Dimensiune interioară l B1 | 550 mm | |
| Dimensiune interioară H1 | 380 mm | |
| Greutate | 10 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 2 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 366217 | |
| EAN / GTIN | 4003866008322 | |
| Număr producător | 366217 | |
| L-Număr | L90010 1320 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |