Alu box K470; IP65; ID: 750x550x380mm

Nr art.: 366217
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 157 l
Długość zewnętrzna 800 mm
Szerokość zewnętrzna 600 mm
Wysokość zewnętrzna 410 mm
Długość wewnętrzna 750 mm
Szerokość wewnętrzna 550 mm
Wysokość wewnętrzna 380 mm
Masa 10 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Wodoszczelność tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Numer producenta 366217
Numer L L90010 1320
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szczelność IP 65 zgodnie z normą DIN EN 60529 dzięki uszczelce wtopionej w pokrywę.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.
  • Automatyczna membrana kompensująca ciśnienie.
  • Testowany przez TÜV SÜD.
  • Dostępne również z dopuszczeniem do przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Dostępne dla większości modeli K 470.
  • 3 standardowe rozmiary dostępne z magazynu.

Cecha szcz.:

  • Liczba uchwytów 2
  • Waga 10 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43877
  • Pojemność 157 l
  • Max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 102 kg
  • Szerokość zewnętrzna 600 mm
  • Wysokość zewnętrzna 410 mm
  • Długość zewnętrzna 800 mm