• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; IP65; IM: 750x550x380mm

Artikel-Nr.: 366217
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Inhaltsvolumen 157 l
Außenmaß Länge 800 mm
Außenmaß Breite 600 mm
Außenmaß Höhe 410 mm
Innenmaß Länge 750 mm
Innenmaß Breite 550 mm
Innenmaß Höhe 380 mm
Gewicht 10 kg
Material Aluminium
Anzahl Griffe 2 St.
mit Deckel ja
wasserdicht ja
Produktart Kiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Herstellernummer 366217
L-Nummer L90010 1320
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
  • Automatische Druckausgleichsmembran.
  • TÜV SÜD-geprüft.
  • Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
  • Für die meisten K 470 erhältlich.
  • 3 Standardgrößen ab Lager verfügbar.

Merkmal:

  • Anzahl Griffe 2
  • Gewicht 10 kg
  • Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Innere Höhe 380 mm
  • Innere Länge 750 mm
  • Material Aluminium
  • Passende Schaumauskleidung 43877
  • Volumen 157 l
  • max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 102 kg
  • Äußere Breite 600 mm
  • Äußere Höhe 410 mm
  • Äußere Länge 800 mm