Chei de cablu conector fișă circulară hexagon extern pentru șurubelniță cu cuplu de strângere cu mâner longitudinal de 14 mm

Cod articol.: 36418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Cuprins 1 buc.
Pentru secţiunea conductorului 14 mm2
Tip produs papuc de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 36418
EAN / GTIN 4010995364182
Număr producător 36418
L-Număr L60070 2526
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Cuplul reglabil în mod variabil acoperă o gamă largă de aplicații
  • Vă simplifică munca: Toate uneltele sunt aranjate în siguranță într-o geantă robustă și ordonată
  • Vă sporește eficiența: Cuplul de torsiune corect protejează materialul împotriva deteriorării și înseamnă că nu mai este nevoie de lucrări ulterioare
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă reduce costurile: Cuplul de torsiune corect vă protejează de cererile de garanție

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie cablu (mm): 14 mm
  • Valoare cuplu max (Nm): 1,5 Nm
  • Diametru lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Lungime totală (mm): 218 mm
  • Lungimea arcului lamei (mm): 78 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr