Kábelkulcs kerek dugaszoló csatlakozóhoz Külső hatlapú hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz 14 mm

Cikkszám: 36418
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám 36418
EAN / GTIN 4010995364182
Gyártó száma 36418
L-szám L60070 2526
Gyártó Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: A változtathatóan beállítható nyomaték széles körű alkalmazást kínál
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában
  • Növeli hatékonyságát: A megfelelő nyomaték védelmet nyújt az anyagsérülésekkel és az utómunkálatokkal szemben
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Csökkenti költségeit: A megfelelő nyomaték révén nincs szüksége jótállásra
  • Alkalmazás: Hatlapú toldalékkal rendelkező kerek dugaszoló csatlakozók ellenőrzött csavarozásához az előírt forgatónyomatékkal

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Kábelkulcs (mm): 14 mm
  • Nyomatékérték max (Nm): 1.5 Nm
  • Átmérő Hatlapú penge (mm): 4 mm
  • Teljes hossz (mm): 218 mm
  • Hossz Penge íj (mm): 78 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz