Klíč na kabely, válcový násuvný konektor Vnější šestihran pro momentový šroubovák s podélnou rukojetí 14 mm

Artiklové číslo: 36418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal brašna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah 1 ks
Pro průřez vodiče 14 mm2
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36418
EAN / GTIN 4010995364182
Číslo výrobce 36418
L-číslo L60070 2526
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah možností použití
  • Usnadní vám práci.: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování válcových násuvných konektorů se šestihranným nástavcem podle předvoleného momentu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Klíč na kabely (mm): 14 mm
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 1.5 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 218 mm
  • Delší Oblouk dříku (mm): 78 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne