Bac de ataşare LUNG cu punte îngustă, Pentru tip: 50

Cod articol.: 363019 50
Reducere
114,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 50 mm
Înălţimea bacurilor 24 mm
Lungimea fălcilor 40 mm
Pentru lățimea menghinei 50 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Forță de strângere max. 14 kN
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 0,22 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 363019 50
EAN / GTIN 4062406388478
Număr producător 363019 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bac cu punte îngustă pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, atenţie: Ref. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Ref. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Ref. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Este necesară imprimarea prealabilă a profilului dintelui.