Execuţie:
Tehnologia de reliefare, numită şi pre-reliefare, este o tehnologie la care piesa de tensionat este prevăzută cu un contur definit în afara maşinii-unealtă, înainte de a fi tensionată în formă cu ajutorul unei menghine. Situaţiile de tensionare speciale unde sunt necesare forţe mari de prindere şi la care există pericolul de deformări ale piesei de lucru pot fi gestionate în siguranţă cu ajutorul pre-reliefării. Mai ales pentru prelucrarea în 5 axe, la care este necesară obţinerea unei accesibilităţi optime, tehnica reliefării este o soluţie optimă.
- Reliefarea materialelor este posibilă până la 45 HRC (rezistenţă la tracţiune 1450 N/mm2).
- Viteză max. Forţă de reliefare 180kN (18 t), profil liniar al forţei de reliefare.
- Setarea presiunii pneumatice de reliefare între 0,5 şi 6,5 bar.
- Reglare rapidă în interval de 30 mm.
- Reglare fină cu ajutorul şurubului cu cap striat.
- Totul montat pe o placă de bază - conformă CE, sigură şi compactă, utilizabilă ca o unitate.
- Buton de acţionare direct la staţia de reliefare, astfel nefiind prezente furtunuri pneumatice în afara staţiei.
Avantaj:
Tensionare în formă cu ajutorul bacurilor de protecţie, chiar şi în cazul forţei de tensionare reduse
Aplicaţie:
Pentru pre-reliefarea pieselor foarte tari sau instabile.
Livrare:
Placă de bază, dispozitiv de creştere a presiunii, staţie de reliefare, placă de protecţie, bacuri de reliefare, opritor pentru piesele de prelucrat, bac de protecţie.
Accesorii opţionale:
Marcaj central Cod
362934 Ref. 1, set de pietre de testare pentru uzura bacurilor cu bolţ de fixare Cod
362936 Ref. 1.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Staţie de ştanţare pentru ştanţarea materialelor brute metalice în formă cubică, cu o duritate de până la 45 HRC.
- Pentru uz industrial şi privat.
- Nu ştanţați materiale plastice.
- Nu se vor ştanţa materialele nemetalice.
- Nu se vor ştanţa materialele cu peste 80% magneziu în compoziţie.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se vor ştanţa materialele cu duritate de peste 45 HRC.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
- Nu realizaţi transformări din proprie iniţiativă la utilaj.