Menghină staţionară pentru maşini, Tip: 150M

Cod articol: 362175 150M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip: metric

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip metric
Gamă de prindere b 0 mm - 232 mm
Forţa de strângere 36 kN
Înălţime corp de bază c +/- 0,012 73 mm
Înălţimea bacurilor C 44,5 mm
Lăţimea bacului A 151 mm
Lungimea corpului de bază a 427 mm
Lăţimea corpului de bază B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Distanţă orificii f 98,4 mm
‌Deschiderea cheii SW 19 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit NC-HOLEX
Reglare rapidă nu
Bacuri înlocuibile da
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Număr producător 362175 150M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp robust din fontă, şine de ghidare şi suprafaţă călită de bază. Orificii de curățare în corpul de bază pentru o bună evacuare a aşchiilor. Ridicare redusă a componentelor datorită aplicării de forţe speciale în bacul mobil.

Aplicaţie:

Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

Livrare:

Incl. 2× bac detaşabil, 2× bac de protecţie cod 362181, 1× bac de protecție cod 362182 şi 1× manivelă manuală.

Accesorii opţionale:

Bacuri de protecţie Cod 362177362183, manivelă Cod 362190, set de piese de schimb Cod 362199. Fixare cu șuruburi pentru canale Cod 375300 și aliniere cu piulițe T Cod 375365.

Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci.
Versiune metrică – şuruburi şi filet cu model metric, hexagon de acţionare = deschidere SW 19 mm.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu operaţi echipamentul în afara parametrilor de operare.