• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lăţimea bacurilor: 135mm

Cod articol.: 362075 135
Reducere
2.333,82 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 0 mm
Interval de prindere min., 2 69 mm
Interval de prindere min., 3 144 mm
Interval de prindere max., 1 72 mm
Interval de prindere max., 2 147 mm
Interval de prindere max., 3 220 mm
Gama de prindere 1; 2; 3
Interval de prindere reglare rapidă da
Lungime totală min. L 461 mm
Lungime totală max. L 679 mm
Înălţimea corpului de bază c 112 mm
Lăţimea bacurilor A 135 mm
Înălţimea bacurilor h 39,6 mm
Adâncime de prindere h2 70 mm
Bacuri înlocuibile da
Înălţime de rezemare c1 72,5 mm
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 40 kN
Cu amplificator de putere da
Canale de pană canal longitudinal; Canal transversal
Execuție mecanic
Cu disc rotativ nu
Greutate 39 kg
Material Fontă cu grafit nodular
Suprafaţă călit; rectificat
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 362075 135
EAN / GTIN 2050001760852
Număr producător 362075 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corpul de bază şi bacul superior mobil din fontă cu grafit nodular GGG 60, ghidaj călit şi rectificat.
  • Amplificator mecanic-hidraulic de putere cu forţă de strângere preselectată exact.
  • Şurub de înaltă presiune complet capsulat, care nu necesită mentenanţă.
  • În serie, cu elemente de prindere călite şi rectificate plan.
  • Partea inferioară cu canale longitudinale şi transversale facilitează alinierea exactă şi rapidă a menghinei în direcţie longitudinală şi transversală.

Execuţie - Imagine:

Bacuri interschimbabile.
Reglaj rapid al domeniului de strângere.
Prereglaj al presiunii de strângere.

Aplicaţie:

Pentru prindere fără vibraţii, sigură la forţe de aşchiere şi de avans ridicate. Strângere rapidă cu manivelă manuală.

Livrare:

Inclusiv 1 pereche de bacuri striate (partea posterioară netedă), manivelă acţionată manual.

Accesorii opţionale:

Bacuri înlocuibile Cod 362076; 362077; 362079, disc rotativ Cod 362073.