• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portbac fix, Pentru tip: 90

Cod articol.: 361520 90
Reducere
424,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Grundbacke fix
Lăţimea bacurilor 89,5 mm
Înălţimea bacurilor 34 mm
Lungimea fălcilor 63 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Incl. șuruburi ja
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 361520 90
EAN / GTIN 4250364401142
Număr producător 6921674005731
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Bac fix.

Aplicaţie:

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.