Voorzetbek prisma 100

Artikelnummer: 361148 100
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 25 mm
Hoogte h2 12,5 mm
Beklengte l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0; Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361148 100
EAN/GTIN 4045197849311

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van ronde onderdelen.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.

Tip:

Geschikte tegenbek met dezelfde hoogte nr. 361149.