Överback prisma 100

Art-nr: 361148 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 25 mm
Höjd h2 12,5 mm
backlängd l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
passar färgkod Xpent0; Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361148 100
EAN/GTIN 4045197849311

Benämning

Användningsdata:

För inspänning av runda detaljer.

Passar till:

Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
Stegbackar nr 361295361296.

Anmärkning:

Passande motback med samma höjd nr 361149.