Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Menghine cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC versiunea TC, Tip: 125

Cod articol.: 360400 125

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 360400 125
Număr producător 6921688000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Version:

Feature:
Fully enclosed and nitrided spindle!
  • Increased service reliability.
  • Optimised swarf protection.
  • Minimised cleaning requirement.
  • Compact size: Optimum ratio between clamping range and overall length. Required clamping force pre-selectable: in 11 steps: Jaw width 90 mm, in 4 steps: Jaw width 125 / 160 / 200 mm.
  • Specially rigid body made of spheroidal graphite iron, ground and nitrided on all faces; pairing accuracy 0.02 mm.
  • With 25H6 M10 holes at 200 mm pitch for zero-point clamping system.

Application:

Can be used horizontally, vertically or laterally.

Supplied with:

2 stepped jaws (= standard!), 1 crank handle, 4 table clamps and hexagon wrench. 1 front jaw for clamping range from 0 mm at size 160 and 200.

Optional extras:

Clamping stud No. 360025.

Note:

The overall length L of the vice remains unchanged (reduced collision risk).
Caution: Size 200 new dimensions.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript