HSK A63WH MULNR J12MW Bară de strunjire MULTI-WEDGE cu tijă HSK cu conicitate abruptă pentru plăcuţă de 80° cu design dreptunghiular, rombic sau trigonal

Cod articol.: 3602385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602385
EAN / GTIN 7291075200171
Număr producător 3602385
L-Număr L24230 33

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire MULTI-WEDGE cu tijă HSK cu conicitate abruptă pentru plăcuţă de 80° cu design dreptunghiular, rombic sau trigonal

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): W/C/SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 142 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade