HSK A63WH MULNR J12MW Vpenjalno držalo MULTI-WEDGE s strmim konusom HSK za 80°-obračalne rezalne ploščice v rombični, pravokotni ali Trigon izvedbi

Št. art.: 3602385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602385
EAN/GTIN 7291075200171
Številka proizvajalca 3602385
L-število L24230 33

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 110 mm, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plotting height indication (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj